Menu

Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.
Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständige Ausführung
  • lebensmitteltauglich
  • beständig gegen Kühlschmiermittel, Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Näherungsschalter CRSMT
  • Bauart
für T-Nut (8)
  • Sensorausführung
in Nut einlegbar (M)
  • Schaltausgang
3-Draht-PNP-Schließer (PS)
  • Leitungseigenschaft
Standard/schleppkettentauglich (K)
  • Anschlusstechnik
offenens Ende (OE)
M 8, drehbares Gewinde (M8D)
M 12, drehbares Gewinde (M12)
  • Schutzart
IP65, IP68, IP69K

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +85 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
0,3, 5 oder 10 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken