Menu

Induktiver Näherungsschalter SIEF, rund mit Gewinde, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter SIEF, schweißfeldfest, runde Bauform mit metrischem Gewinde, bündig oder nicht bündig mit Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder schweißspritzresistentem Gehäuse.
Vorteile/Ausführungen
  • schweißfeldfest
  • für Gleichspannung
  • Ausführung mit gegen Schweißspritzer resistentem Gehäuse
  • Reduktionsfaktor 1 für alle Metalle

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Näherungsschalter, induktiv, schweißfeldfest
  • Bauform
rund mit Gewinde M 8 x 1, M 12 x 1, M 18 x 1, M 30 x 1
  • Einbaulage
bündig (B), teilbündig (S), oder nicht bündig (NB)
  • Schaltein-/ausgang
NPN (N)
PNP (P)
  • Schaltelementfunktion
Schließer (S)
Ativalent (A)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K)
Stecker M 8 x 1, 4-polig (S)
  • Anzeige
Schaltzustand (L)
Schaltzustand und Betriebsbereitschaft (2L)
  • Schutzart
IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +70 °C
  • Betriebsspannung
10–30 V DC

Material
  • Gehäuse (Standard) oder Gehäuse resistent gegen Schweißspritzer aus Messing PTFE beschichtet (WA)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken