45° Winkel-Steckverschraubung QSW mit kegeligem R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung QSLL (lange Ausführung) mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) QSLV mit G-, M- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde und Innensechskant QSLV-I, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!