Menu

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mini, mit AG

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, mini, mit zylindrischem (G), konischem (M) oder kegeligem (R) Außengewinde und Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt.
Einsatzbereich
  • für Kunststoffschläuche und Kupferrohre

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft, Luft, Vakuum

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Steckverbinder aus Messing vernickelt
  • Andruckring aus Kunststoff
  • Gewinde (G) nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring (NBR)
  • Gewinde (M) nach DIN 13-1, mit O-Ring (NBR)
  • Gewinde (R) nach ISO 7-1, mit Gewindebeschichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken