Menu

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, Edelstahl

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Einsatzbereich
  • aggressivere Umgebungen
  • korrosive Medien

Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, PA, PU

Technische Daten
  • Gewindenorm
ISO 7-1
  • Betriebsdruck
20 bar (pulsierend max. 10 bar)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C

Material
  • Verschraubung aus Edelstahl 1.4404

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken