von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Steckverschraubungen
| DIN EN ISO 228-1 (DIN 13-1 nur bei K74444) |
| 20 bar (pulsierend max. 10 bar) |
| –20 °C bis +150 °C |
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde, Innensechskant und rundem Körper der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Innengewinde und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde und Steckanschlüssen in L-Form der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverbindung (Reduzierung) H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!