Menu

Kunststoffschlauch PEN, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.
Einsatzbereich
  • Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–)
  • Vakuum
  • Wasser

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • Zertifizierung TÜV
  • chemikalienbeständig
  • mikrobenbeständig
  • UV-beständig (gilt nur für schwarz)
  • hoch hydrolysebeständig
  • hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck bei 20 °C (siehe Produktübersicht)
–0,95–10 bar
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3

Material
  • PE
  • blau, gelb, natur, schwarz oder silber

LuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken