Menu

Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Hochflexibler, antistatischer Kunststoffschlauch PUN-CM, elektrisch leitend eingestellt.
Einsatzbereich
  • Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–)
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • antistatisch
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • hydrolysebeständig
  • hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck bei 20 °C (siehe Produktübersicht)
–0,95–10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3
  • Oberflächenwiderstand
104 Ω–107 Ω

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Steckverschraubung NPQM-DK AG mit Innensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQM-DK AG mit Innensechskant, Festo

Festo Zubehör

Steckverschraubung NPQM-DK mit Außengewinde und Innensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

L-Steckverschraubung NPQM-L AG mit Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung NPQM-L AG mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

L-Steckverschraubung NPQM-L Außengewinde mit Außensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo

Festo | Schläuche

Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...

Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo | Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Kunststoffschlauch PUN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen.

Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Flexibles Kunststoffschlaupaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.

Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo | Schläuche

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0, flammhemmend, für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0-C, flammhemmend, für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Kunststoffschlauch PEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PEN, Festo

Festo | Schläuche

Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken