Menu

Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo

von Festo   |   mehr Stellantriebe für die Prozessautomation

Drucken
Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.
Einsatzbereich
  • Automatisierung von Absperrklappen, Kugelhähnen, Lüftungsklappen
  • Wasser/Abwasser-, Getränke- und Pharma-Prozessautomatisierung

Vorteile/Ausführungen
  • konstanter Drehmomentverlauf über den gesamten Schwenkbereich
  • ermöglicht verschiedene Federkonfigurationen
  • Armaturenanschluss nach ISO 5211

Technische Daten
  • Baugröße
10–2300
  • Schwenkwinkel
90°–180°
  • Federkraft, Anschlussdruck
ohne 
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"–G 1/4"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Gehäuse, Anschlussplatte aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Welle aus Stahl, vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken