Menu

Rundzylinder EG-PK, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Microzylinder, ohne Positionserkennung, mit Stecknippelanschluss für Kunststoffschläuche eignet sich durch seine besonders schlanke Bauweise für dichte Anordnungen in Prüffeldern für Tastaturen oder Mobiltelefonen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständig
  • anschlussfertig
  • innentolerierte Kunststoffschläuche

Technische Daten
  • Hub
5–25 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 3
  • pneumatischer Anschluss PK-3
Stecknippel 3 mm
  • Temperaturbereich
+5°C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–7 bar

Material
  • Deckel aus hochlegiertem Stahl
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl rostfrei
  • Zylinderrohr aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken