Menu

Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Enstpricht Norm ISO 6432.
Einsatzbereich
  • kleine Massen
  • niedrige Geschwindigkeiten
  • kleine Aufprallenergien

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit
  • keine Einstellung notwendig
  • zeitsparend

Technische Daten
  • Hub
1–50 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 4
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar

Material
  • Zylinderrohr aus Edelstahl
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken