Menu

Kompaktzylinder DPDM-Q-S, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger, drückender Kolbenstange, mit Verdrehsicherung, mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter. Alle Befestigungsschnittstellen sind kompatibel mit den Schnittstellen vom Kompaktzylinder DMM.


Einsatzbereich
  • Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • einfachere Austauschbarkeit gegenüber Kompaktzylinder DMM
  • vereinfachte Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • alle Schnittstellen sind mit dem Kompaktzylinder DMM kompatibel

Technische Daten
  • Hub
5–15 mm
  • Kolbenstangengewinde
M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus NBR/TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken