Menu

Kompaktzylinder ADN, AG, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde außen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen Endlagendämpfung (PPS) ausgestattet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • größere Massen
  • höhere Geschwindigkeiten
  • größeres Dämpfungsvermögen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • berührungslose Positionsabfrage mit Näherungsschaltern
  • hohe Lebensdauer aufgrund hervorragendem Dämpfungsverhalten
  • zeitsparend
  • geräuschreduzierend

Technische Daten
  • Hub
1–500 mm
  • Kolbenstangengewinde außen
M 12 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Deckel, Zylinderrohr aus Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange, Bundschrauben aus Stahl hochlegiert
  • Dichtungen aus PU

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken