Menu

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen Endlagendämpfung (PPS) ausgestattet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • größere Massen
  • höhere Geschwindigkeiten
  • größeres Dämpfungsvermögen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • berührungslose Positionsabfrage mit Näherungsschaltern
  • hohe Lebensdauer aufgrund hervorragendem Dämpfungsverhalten
  • zeitsparend
  • geräuschreduzierend

Technische Daten
  • Hub
1–500 mm
  • Kolbenstangengewinde innen
M 8
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Deckel, Zylinderrohr aus Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange, Bundschrauben aus Stahl hochlegiert
  • Dichtungen aus PU

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HNA, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNA, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung HNA mit niedriger Korrosionsbeständigkeitsklasse 1.

Flanschbefestigung FNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung FNC, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken