Menu

Parallelgreifer HGPT, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben. Außen- und Innengreifen möglich.
Vorteile/Ausführungen
  • robust und leistungsstark
  • Greifbackenführung durch Sperrluft schützt vor Staub
  • Hochkraftvariante verfügbar
  • als einfachwirkender- und doppeltwirkender Greifer einsetzbar
  • einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung öffnend oder schließend
  • als Außen- und Innengreifer geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Parallelgreifer HGPT
  • Generation
Baureihe B
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Greifkraftsicherung
ohne
schließend (G2)
öffnend (G1)

Technische Daten
  • Baugröße
16–80 mm
  • Gesamthub
6–50 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–8 bar

Material
  • Greifbacken aus Stahl, gehärtet
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Kolben aus Aluminium, harteloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken