Menu

Steckdose MSSD-EB, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.
Technische Daten
  • Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form C nach DIN EN 175301-803, nach DIN EN 61984
  • Kabelverschraubung
Pg7 oder M 12
  • Anschlusstechnik
Schraubklemme oder Schneidklemme
  • zulässiger Kabel-Ø
7,5 mm oder 4–6 mm
  • Anschlussquerschnitt
0,75 mm² oder 1,5 mm²
  • Einbaulage
beliebig
  • Schutzart nach EN 605529
IP65 (montiert)
  • Betriebstemperatur
–40 °C bis +90 °C

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff (MSSD-EB), PA-verstärkt (MSSD-EB-M12)
  • Dichtungen aus NBR (MSSD-EB), HNBR (MSSD-EB-M12)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken