Menu

Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Der Verzögerungs-Zwischenstecker ist ein elektronisches Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit zwischen 0 und 10 s. Die Zwischenstecker werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Ein anstehendes Eingangssignal von beliebiger Dauer erzeugt erst nach der eingestellten Verzögerungszeit (0 bis 10s) ein Ausgangssignal.
Anwendungen/Hinweise
  • Eingangs-Signaldauer muss größer sein, als die eingestellte Verzögerungszeit zuzüglich der gewünschten Ausgangs-Signaldauer
  • ist das Eingangssignal kürzer, erscheint kein Ausgangssignal
  • für Dauer des Ausgangssignals leuchtet die LED-Anzeige gelb

Technische Daten
  • Spannungen
24 V ±15 %
  • Schaltleistung
50 W
  • Wiederholgenauigkeit der Schaltzeit
±0,02 s
  • Anschluss
für Gerätesteckdose bzw. -Stecker der Festo F-Stecker
  • Schutzart nach DIN 40 050
IP64
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +40 °C

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang
  • 1 Zwischenstecker
  • 1 Flachdichtung
  • 1 verlängerte Befestigungsschraube für Steckvorrichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken