Menu

Nebelöler multifix RDI

von Riegler   |   mehr Regler

Drucken
Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Technische Daten
  • Eingangsdruck
max. 16 bar
  • Temperaturbereich
max. +60 °C

Material
  • Gehäuse G 1/4" bis 3/4" aus Zink-Druckguss
  • Gehäuse G 1" aus Aluminium
  • Behälter aus Polycarbonat
  • Tropfaufsatz aus Polyamid
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken