Menu

Widerstandsthermometer TR36

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Widerstandsthermometer TR36 dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Messstoffen im Bereich –50 °C bis +250 °C. Das Widerstandsthermometer TR36 beinhaltet ein Fühlerrohr, das mittels einer fest verschweißten Verschraubung oder einer Klemmverschraubung am Prozess befestigt werden kann. Eine Variante ohne Prozessanschluss ist ebenso verfügbar.
Einsatzbereich
  • Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
  • Antriebstechnik, Hydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • Kompakte Bauform
  • alle elektrischen Bauteile sind gegen Spritzwasser geschützt und schwingungsbeständig

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +85 °C
  • Prozesstemperatur
–30 °C bis +150 °C
  • Elektrischer Anschluss
Winkelstecker DIN EN 175301-803 Form A
  • Zubehör elektrische Anschlüsse
Gegenstecker mit blauer Dichtung DIN EN 175301-803 Form A
  • Ausgangssignal
4–20 mA, 2-Draht
Pt100 Klasse A (IEC 60751), 3-Leiter
  • Explosionsschutz
ohne
  • Sensor
Ø6 mm
  • Halslänge N(MH)
ohne

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken