Menu

Schutzrohr SWT52G

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Mehrteiliges Schutzrohr SWT52G mit Gewinde zum Einschrauben mit mechanischem Thermometer Typ 52.
Einsatzbereich
  • Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau
  • Heiztechnik

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitiger Einsatz
  • wirtschaftliche Konstruktion
  • schnelle Ausricht- und Austauschbarkeit des Thermometers

Technische Daten
  • Bauweise
mehrteilig, zum Einschrauben
  • Anschluss zum Thermometer
Feststellschraube
  • Bohrung
–30 °C bis +150 °C
  • Ausgangssignal
für Thermometer mit Tauchschaft 8 mm
  • Schutzrohr-Außen-Ø
10 mm
  • Prozessanschluss
G 1/2"

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken