Menu

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KG, MAXI, ohne Öler, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Die Wartungsgeräteeinheit LFR-KG, MAXI, besteht aus einem vorgesteuerten Druckregelventil oder einem direkt gesteuerten Druckregelventil mit Rückschlagfunktion, einem manuell betätigten und elektrischem Einschaltventil, einem Abzweigmodul mit Druckschalter und einem Filterregelventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage ist ein zusätzliches Schnellentlüftungsventil am Ausgang der Wartungseinheit erforderlich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] (Filterfeinheit 40 μm)
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Filter- und Reglerfunktion platzsparend in einem Gerät
  • gute Partikelabscheidung und hoher Durchfluss
  • Sicherung der Einstellwerte durch Arretierung am Drehknopf

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter-Regelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
G 1/2", G 3/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
mit Manometer oder ohne Manometer (O)
  • Steuerart
vorgesteuertes Druckregelventil (MAXI)
Direktgesteuertes Druckregelventil mit integrierter Rückstromfunktion (nur MAXI) , DI
  • Wartungsgeräte-Kombination
Einschaltventil manuell betätigt, Filterregelventil, Einschaltventil elektrisch betätigt, 24 V DC, Druckaufbauventil pneumatisch betätigt, Abzweigmodul mit Druckschalter (KG)
  • Kondensatablass
manuell drehend oder vollautomatisch (A)
  • Anzeigeeinheit
Bar/Psi/ohne
MPa (MPA)

Technische Daten
  • Baugröße MAXI

Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)

  • Druckregelbereich
2,5–12 bar
  • Filterfeinheit
40 µm
  • Durchfluss
2.500–4.900 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken