Menu

Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, MINI, ohne Öler, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Die Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, MINI, besteht aus einem direkt gesteuerten Filterregelventil, Abzweigmodul und einem manuell betätigtem Einschaltventil. Der Kondensatablass ist wahlweise manuell drehend oder vollautomatisch. Für ein sicheres Entlüften der Anlage ist ein zusätzliches Schnellentlüftungsventil am Ausgang der Wartungseinheit erforderlich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] (Filterfeinheit 40 μm)
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Der Betriebsdruck kann zu oder abgeschaltet werden
  • Drei Anschlüsse sind verfügbar
  • zur ungeölten Druckluftversorgung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter-Regelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
mit Manometer oder ohne Manometer (O)
  • Funktion
Direktgesteuertes Druckregelventil (MINI, MIDI)
  • Wartungsgeräte-Kombination
Filterregelventil, Abzweigmodul, Einschaltventil manuell betätigt (KB)
  • Kondensatablass
manuell drehend oder vollautomatisch (A)

Technische Daten
  • Baugröße MINI

Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)

  • Druckregelbereich
0,5–12 bar
  • Filterfeinheit
40 µm
  • Durchfluss
700–1.050 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken