Menu

Wartungseinheit FRC, mit Öler, MINI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Wartungseinheit FRC MINI, Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit mit Innengewinde. Der Kondensatablass ist manuell drehend oder vollautomatisch. Wahlweise mit oder ohne Manometer.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:–] (Filterfeinheit 5 μm)
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:–] (Filterfeinheit 40 μm)
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • hoher Durchfluss und Wirkungsgrad der Schmutzabscheidung
  • gute Regelcharakteristik
  • abschließbarer Drehknopf

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Wartungseinheit FRC
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
mit Manometer oder ohne Manometer (O)
  • Kondensatablass
manuell drehend oder vollautomatisch (A)
  • Anzeigeeinheit
Bar/PSi/ohne
MPa

Technische Daten
  • Baugröße MINI

Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)

  • Druckregelbereich
0,5–7 bar oder 0,5–12 bar
  • Filterfeinheit
5 µm oder 40 µm
  • Durchfluss
600–1.500 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken