Menu

Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, AT5

von Breco   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Einsatzbereich
  • Pumpen
  • Antriebstechnik
  • Transporttechnik
  • Textilmaschinen
  • Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • höhere Leistungsfähigkeit (bis zu 50 %) gegenüber T-Profil
  • verstärkte Zugträger für konstante Teilung
  • Verringerung von Eingriffsstößen
  • optimierter Zahneingriff
  • kein Flankenspiel
  • positionsgenau, winkeltreu
  • konstante Länge
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • wartungsarm
  • alterungsbeständig
  • beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
  • bedingt beständig gegen Säuren und Laugen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
0 °C bis +80 °C

Material
  • thermoplastisches Polyurethan (TPU)
    – Länge <720 mm transparent
    – Länge ≥720 mm weiß
  • Zugträger aus Stahlcord

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken