Menu

Stützrolle NTN Baureihe NUTR ballig mit Innenring, zweireihig

von NTN SNR   |   mehr Stützrollen

Drucken
Zweireihige, vollrollige Baueinheit mit Labyrinthdichtungen sowie dickwandigem, sphärischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastungen und Stösse
  • hohe Tragfähigkeit
  • Axiallasten aus geringem Fluchtungsfehlern, Schräglauf oder kurzfristigen Anlaufstößen
  • Montage auf Achsen, Achsenlaufbahn ist nicht gehärtet und geschliffen

Vorteile/Ausführungen
  • Stützrolle mit Labyrinthdichtung
befettet und nachschmierbar über Innenring
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • hohe Tragfähigkeit
zweireihige Zylinderrollen
  • dickwandiger, balliger Außenring
mit profilierter Mantelfläche und vollrolligem Wälzkörpersatz
  • Axialführung des Außenrings
Wälzkörper führen den Außenring
  • ballige Mantelfläche
Balligkeitsradius R=500 mm
Kantenspannungen werden vermieden

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
3ASStandardfett Shell Alvania 3

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken