Menu

Spannlager INA Baureihe GE..-KTT ballig mit Exzenterring

von Schaeffler   |   mehr Spannlager

Drucken
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung, die für extrem verschmutzte Bereiche geeignet ist. Dieses Spannlager, mit beidseitig verlängertem Innenring, wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar.
Einsatzbereich
  • für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung
  • für Lagerungen mit niedriger Belastung, niedriger Drehzahl auch für wechselnde Drehrichtung
  • vorzugsweise für gezogene Wellen der Qualität h6 bis h9

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nachschmierbar durch Schmierbohrung
  • Passungsrost geschützter Innenring
bis d = 60 mm
  • sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings
  • beidseitige Dichtung
  • beidseitig verlängerter Innenring
  • Kompensation von Fluchtungsfehlern der Welle in Verbindung
    mit einem auf die Bauform abgestimmten INA-Gehäuse
  • montagefreundlich, leicht lösbar
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in Drehrichtung
  • gehonte Laufbahn des Lagerrings
  • hohe Laufruhe, verringerter Reibemoment

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
XLXlife

Material
  • Innen- und Außenring, Kugeln
gehärteter Wälzlagerstahl 110 Cr6
  • Innenring bis d = 60 mm
Corrotect® beschichtet
  • Exzenterspannring
Stahl C45
  • Käfig
Polyamid PA66
  • Dichtung
zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil
und drei radial vorgespannten Dichtlippen für extrem starke Verschmutzung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken