Menu
Kugellager im Einsatz

Wälzlager, Gleitlager von Schaeffler

Es gibt nur wenige Bauteile, die so wichtig sind wie Wälzlager. Doch auch Gleitlager bestechen durch unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Wälzlager, Gleitlager von Schaeffler
Hersteller: Schaeffler Alle zurücksetzen
181-200 von 458 Produkten
in Wälzlager, Gleitlager von Schaeffler
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Stützrolle INA Baureihe RSTO..X zylindrisch ohne Innenring | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe RSTO..X zylindrisch ohne Innenring

Schaeffler | Stützrollen

Einreihige, offene Baueinheit ohne Innenring und mit dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt. Die Achsenlaufbahn muss gehärtet und geschliffen sein.

Stützrolle INA Baureihe RNA22..X zylindrisch ohne Innenring | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe RNA22..X zylindrisch ohne Innenring

Schaeffler | Stützrollen

Einreihige, abgedichtete Baueinheit ohne Innenring und mit dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt. Die Achsenlaufbahn muss gehärtet und geschliffen sein.

Stützrolle INA Baureihe STO..X zylindrisch mit Innenring | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe STO..X zylindrisch mit Innenring

Schaeffler | Stützrollen

Einreihige, offene Baueinheit mit Innenring und mit dickwandigem, zylindrischen Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist.

Stützrolle INA Baureihe NA22..X zylindrisch mit Innenring | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe NA22..X zylindrisch mit Innenring

Schaeffler | Stützrollen

Einreihige, abgedichtete Baueinheit mit Innenring und mit dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist...

Stützrolle INA Baureihe NATR..X zylindrisch mit Innenring | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe NATR..X zylindrisch mit Innenring

Schaeffler | Stützrollen

Einreihige Baueinheit mit Käfig und Axialführung sowie dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist.

Stützrolle INA Baureihe NATV..X zylindrisch mit Innenring | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe NATV..X zylindrisch mit Innenring

Schaeffler | Stützrollen

Einreihige, vollnadelige Baueinheit mit Axialführung sowie dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen is...

Stützrolle INA Baureihe NUTR..X zylindrisch mit Innenring, zweireihig | Stützrollen
angesehen
Gekauft
Stützrolle INA Baureihe NUTR..X zylindrisch mit Innenring, zweireihig

Schaeffler | Stützrollen

Zweireihige, vollrollige Baueinheit mit Labyrinthdichtungen sowie dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschli...

Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt

Schaeffler | Lagergehäuse

Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierver...

Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F112 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F112 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch

Schaeffler | Lagergehäuse

Dieses Flanschlagergehäuse eignet sich für den Einbau von Pendelkugellagern Baureihe 112 mit breitem Innenring auf zylindrischen Sitz. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse die ideale Anschlusskonstruktion für zahlreiche Maschinen und Anlagen, bei denen d...

Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F5 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F5 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch

Schaeffler | Lagergehäuse

Dreieckiges Flanschlagergehäuse ist für durchgehende Wellen oder auch für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Es kann zwischen 2 unterschiedlichen Gehäusebreiten gewählt werden. Durch den senkrechten Flansch zur Wellenachse eignet sich dieses Gehäuse als Anschlusskonstruktion f...

Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F5 Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F5 Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch

Schaeffler | Lagergehäuse

Dieses viereckige Flanschlagergehäuse ist für durchgehende Wellen oder auch für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Des Weiteren gibt es zwei unterschiedliche Gehäusebreiten, die je nach Lagerbreite gewählt werden. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse

Festring FAG Baureihe FRM | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FRM

Schaeffler | Lagergehäuse

Dieser Festring wird zum Einlegen in Lagergehäuse SNV verwendet, um aus einem Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH

Schaeffler | Lagergehäuse

Reibungsarme Zweilippendichtung gleitet auf rotierender Welle und verhindert Schmutzeintritt ins Lager sowie Schmierstoffaustritt aus dem Gehäuse.

Filzdichtung FAG Baureihe EFS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Filzdichtung FAG Baureihe EFS

Schaeffler | Lagergehäuse

Gehäusedichtung aus Filz eignet sich insbesondere für Fettschmierung und wird gerne in Lagergehäuse SES eingebaut. Dichtung besteht aus Adapter mit eingelegtem, ölgetränktem Filzstreifen und schützt vor Staub und Splittern.

Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS

Schaeffler | Lagergehäuse

Berührungsfreie Abdichtung eignet sich für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Labyrinthring eignet sich sehr gut um das Lager vor Splittern zu schützen.

Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK

Schaeffler | Lagergehäuse

Deckel zum einseitigen Verschließen von Lagergehäusen, insbesondere von Lagergehäuse SES.

Festring FAG Baureihe FE | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FE

Schaeffler | Lagergehäuse

Festring wird zum Einlegen in diverse Gehäuse verwendet, um aus Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe TSV | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe TSV

Schaeffler | Lagergehäuse

Aufgrund der berührungsfreien Abdichtung eignet sich die TSV Dichtung für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Die eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Dieser Labyrinthring eignet sich sehr gut um das L...

Verschlusskappe INA Baureihe KASK, geschlossene Ausführung | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Verschlusskappe INA Baureihe KASK, geschlossene Ausführung

Schaeffler | Lagergehäuse

Diese Lagerschutzkappe dient der Abdeckung freilaufender Wellenenden von INA Gussgehäusen, um Verletzungen zu vermeiden und die Lager vor Verschmutzung zu schützen.

Stehlagereinheit FAG Baureihe UCP Graugussgehäuse mit langem Fuß | Stehlagereinheiten, Stehlager
angesehen
Gekauft
Stehlagereinheit FAG Baureihe UCP Graugussgehäuse mit langem Fuß

Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit langem Fuß sind aufeinander abges...

181-200 von 458 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Wälzlager, Gleitlager

Wie Wälzlager und Gleitlager für Bewegung sorgen

Im Maschinenbau ist alles in Bewegung. Und egal ob rotative oder lineare Bewegungsabläufe – sie alle erzeugen Reibung, Wärme und letztlich Verschleiß. Mit der Wahl der passenden Wälzlager und Gleitlager werden diese Bewegungen mit möglichst wenig Reibung ausgeführt, und damit wird die Lebensdauer des Systems optimiert. Für jeden Anwendungsfall gibt es eine passende Lösung – von A wie Axial-Nadellager bis Z wie Zylinderrollenlager. Dies gilt selbstredend auch für die Schmierung, für Wartung und Montagearbeiten.

Auf einen Blick
    verschiedene Wälzlager in mehreren Größen und Ausführungen
    Wälzlager sind eine fixe Größe im klassischen Maschinenbau.

    Der Aufbau von Wälzlagern

    Wälzlager sind aus dem klassischen Maschinenbau nicht wegzudenken. Trotz ihrer verschiedenen Ausführungen haben Wälzlager immer einen ähnlichen Aufbau. So bestehen die meisten Lager aus Innen- und Außenring, den Walzkörpern und dem Wälzkörperkäfig. Optional besitzen viele Wälzlager noch Dichtungen in variablen Formen. Die beweglichen Teile von Wälzlagern liegen nur auf einer kleinen Fläche aneinander auf. Dadurch entsteht kaum Reibung und die Bauteile können sich leicht bewegen. Wälzlager können sowohl axiale als auch radiale Kräfte aufnehmen – mit Axiallagern und Radiallagern können die Bauteile ganz einfach rotieren.

    Querschnitt-Ansicht eines Wälzlagers mit Außenring, Innenring, Wälzkörper und Käfig
    Unterschiedliche Wälzlager sind oft sehr ähnlich aufgebaut und bestehen zumeist aus Innenring, Außenring, Wälzkörpern und Käfig.

    Umgangssprachlich werden Wälzlager oft als Kugellager bezeichnet. Kugellager sind aber nur eine von vielen Wälzlagerausführungen.

    Neben Kugellagern gibt es je nach Wälzkörperart auch:


    Die Berechnung von Wälzlagern

    Um herauszufinden, ob ein Wälzlager den Beanspruchungen im Betrieb standhält, bzw. um zu erfahren, wie hoch die voraussichtliche Lebensdauer des Wälzlagers ist, sollte es einer entsprechenden Berechnung unterzogen werden. Hierfür werden Faktoren wie Belastung, Drehzahl, Temperatur, Schmiermittel und Verschmutzungsgrad herangezogen. Grundlage dieser Berechnungsmethode ist die ISO 281 – zu erwähnen ist jedoch, dass jeder Hersteller leicht modifizierte Kennzahlen heranzieht. Mit dem Online-Katalog und Berechnungstool medias von Schaeffler können Sie Ihr gewünschtes Wälzlager berechnen – wir unterstützen Sie gerne bei Unsicherheiten und Rückfragen.


    Wälzlager oder Gleitlager

    Seitenansicht eines Gleitlagers

    Gleitlager unterscheiden sich von Wälzlagern insofern, dass sie keine Wälzkörper haben. Ob bei einer Anwendung Wälzlager oder Gleitlager zum Einsatz kommen, hängt von einigen Faktoren ab und kann deshalb nicht pauschal beantwortet werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind die Anforderungen an die Genauigkeit der Führung, die Bauhöhe, Art und Richtung der Belastung und die Drehzahl ebenso wie die Anforderungen an die Lautstärke der Lagerung sowie der verfügbare Platz in der Konstruktion. Nicht zuletzt spielen auch die Kosten eine Rolle für das Gesamtlagerkonzept.

    Wälzlager und Gleitlager haben jeweils einiges zu bieten.

    Vorteile Wälzlager:

    Vorteile Gleitlager:

    stark genormtes Bauteil und konstruktiv wenig Aufwand

    geringes Betriebsgeräusch

    geringere Kosten

    unempfindlich gegen Stöße

    auch für kleine Drehzahlen geeignet

    geringes Bauvolumen

    lange Lebensdauer

    für sehr hohe Drehzahlen geeignet

    wenig wartungsintensiv

    Lagerteilung möglich

    geringe Reibmomente - meist keine zusätzliche Kühlung notwendig

    hohe Lebensdauer bei Dauereinsatz


    Die Lagerung von Wälzlagern

    Wälzlager müssen in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Dabei ist auch auf die Temperatur zu achten: zwischen +6 °C und +25 °C sind optimal. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei ≤ 65 % liegen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Wälzlager bis zu fünf Jahre gelagert werden. Vor dem Einbau sollten sie aber dennoch stets auf ihren Konservierungszustand und auf Korrosion geprüft werden. Größere Wälzlager sollten liegend gelagert werden.


    Die richtige Schmierung von Wälzlagern

    Wälzlager wird mit Schmierstoff bearbeitet

    Bei einem Wälzlager hat der Schmierstoff vor allem zwei Aufgaben: Einerseits soll er eine Trennschicht zwischen den aufeinander abrollenden und gleitenden Teilen bilden und die Reibung sowie den Verschleiß kleinhalten. Andererseits soll der Schmierstoff das Lager vor Korrosion schützen. Im Laufe der Zeit verlieren Schmierstoffe ihre Gebrauchseigenschaften – dann steht ein Schmierstoffwechsel bzw. eine Nachschmierung an. Eine ebenso nicht zu verachtende Eigenschaft von Schmierstoffen: Diese können auch zur Kühlung des Lagers eingesetzt werden.


    Die richtige Schmierung von Gleitlagern

    Der Schmierung von Gleitlagern kommt eine besonders große Bedeutung zu. Da es keine Reibungsminderung gibt, verschleißen Gleitlagerbuchsen ohne Schmierstoff schnell. Im Vergleich zu Wälzlagern, wo die Wälzkörper für einen bis zu einem gewissen Maß reibungsarmen Betrieb sorgen, ist das bei Gleitlagern nicht der Fall. Welches Schmieröl oder Fett verwendet wird, hängt von der Art der Anwendung, den Belastungen sowie von den Umgebungsbedingungen ab. Es können auch wartungsfreie Gleitlager eingesetzt werden, die dank der verarbeiteten Materialien keine Schmierung erfordern. Diese sind besonders für Umgebungen geeignet, in denen eine Nachschmierung nur schwer oder mit großem Aufwand durchführbar ist.


    Die richtige Montage

    Vor allem die Ausfälle durch falsche Montage und Demontage sind einfach zu vermeiden. Durch den richtigen Einbau mit dem passenden Werkzeug werden ungeplante Stillstandszeiten minimiert, die errechnete Lebensdauer der Produkte wird erreicht, damit werden erhebliche Kosten gespart.

    Durch die verschiedenen Bauarten und Größen von Wälzlagern können allerdings nicht alle mit der gleichen Methode eingebaut werden. Es wird zwischen mechanischen, hydraulischen und thermischen Verfahren unterschieden. Die oben genannten Vorbereitungen müssen für alle Arten getroffen werden, damit ein reibungsloser Einbau möglich ist.


    Der richtige Ausbau

    Wenn Wälzlager nach dem Ausbau weiterverwendet werden sollen, muss mit Sorgfalt gearbeitet werden. Das Abziehwerkzeug muss an dem Ring angesetzt werden, der abgezogen werden soll, da sich sonst die Rollenkörper in die Laufbahnen eindrücken. Auch Bruchgefahr besteht bei der Demontage von Wälzlagern.

    Bei nicht zerlegbaren Wälzlagern wird zuerst der Schiebesitz von seiner Sitzfläche gezogen, dann der mit Festsitz gepasste Ring abgepresst. Oftmals setzen sich die Ringe fest und die Kraft, die beim Abpressen aufgebracht werden muss, ist um ein Vielfaches größer als die Kraft, die man für das Aufpressen benötigt.

    Auch beim Ausbau wird zwischen mechanischen, hydraulischen und thermischen Verfahren unterschieden.


    Lagerschäden

    Schäden an zwei Lagern

    Eine Ermüdung von Wälzlagern ist normal, aus diesem Grund haben sie eine errechnete Lebensdauer. Wenn der Ausfall aber wesentlich früher passiert, ist zu prüfen, was die Ursache dafür ist. Möglich ist hier von Einbau- oder Wartungsfehlern über betriebsbedingten Verschleiß bis zu Verschmutzungen und Korrosion alles.

    Bemerkbar machen sich Wälzlagerschäden vor allem durch:

    • einen unruhigen Lauf

    • die Verminderung der Arbeitsgenauigkeit

    • außergewöhnliche Laufgeräusche

    Vor dem Ausbau von beschädigten Wälzlagern sollten auf jeden Fall folgende Dinge festgehalten werden, da diese Informationen ansonsten unwiderruflich verloren sind und der Grund für den Ausfall nicht mehr identifizierbar ist:

    • Verschmutzung

    • Schmierstoff-Verlust

    • Laufgeräusch

    • Schadensablauf und Nebenumstände


    Plagiate bei Wälzlagern

    Schon lange werden nicht mehr nur Handtaschen und Armbanduhren gefälscht – auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen. Dies ist nicht nur rechtswidrig, durch die oft schlechte Qualität der Plagiate drohen für Mensch und Maschine auch ernstzunehmende Gefahren. Plagiate können Sicherheitsprobleme, Produktionsausfälle und damit hohe Folge- und Instandhaltungskosten sowie einen Imageverlust durch mangelhafte Qualität mit sich bringen.

    Haberkorn ist autorisierter Vertriebspartner von Schaeffler und garantiert, dass nur Originalteile verkauft werden. Haberkorn stellt somit außerdem sicher, dass die Aufbewahrung der Wälzlager während des gesamten Lebenszyklus den technischen Anforderungen genügt. Zur Bekämpfung der Plagiate hat Schaeffler einen Data-Matrix-Code auf den Etiketten eingeführt. Dieser Code macht jedes Produkt einzigartig und kann vom Kunden über diesen Link abgerufen werden. Damit sind die Transparenz innerhalb der Wertschöpfungskette und die Rückverfolgbarkeit von Produkten sichergestellt.

    Mann begutachtet Wälzlager, das er in beiden Händen hält
    Auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen.
    Stefanie Piesch

    Einfach da.

    Stefanie Piesch
    Sortimentsmanagerin Maschinenelemente