Menu

Pendelrollenlager NTN Baureihe 240

von NTN SNR   |   mehr Rollenlager

Drucken
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2 verfügt über ein neu patentiertes Käfigmodel, wodurch eine noch höhere Tragfähigkeit möglich ist. Des weiteren ist dieses Rollenlager für schwere Beanspruchungen geeignet und nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring erhältlich.
Einsatzbereich
  • hohe radiale und beidseitig axiale Belastung
  • hohe Tragfähigkeit
  • schwere Beanspruchung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager mit Stahlblechkäfig
    ULTAGE EA Ausführung
2 symmetrische Tonnenrollenreihen, stellen sich zwangslos selbst ein
2 Stahlblechkäfige am Innenring geführt
Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C
  • offenes Rollenlager mit Massiv-Messingkäfig
    ULTAGE EM Ausführung
2 symmetrische Tonnenrollenreihen,stellen sich zwanglos selbst ein
Monoblock-Käfig aus Messing, wälzkörpergeführt
für schwierige, anspruchsvolle Anwendeunge Anwendungen
Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C
  • offenes Rollenlager mit Stahlblechkäfig
    B Ausführung
2 asymmetrische Wälzkörper, zweiteiliger Massiv-Käfig
starrer Mittelbord im Zentrum des Innenrings, seitliche Borde als Rückhaltevorrichtung
Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C
  • massiver Außen- und Innenring
Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn
Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung
  • gleichmäßige Spannungsverteilung im Lager
aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen
  • Schmierung
schmierbar mit Fett oder Öl
bei Verwendung als Abstützung für Wellen
  • neues Käfigmodel 
für höhere Tragzahlen
große Ringbreite, längere Rollen
kein zentraler Mittelboard
  • Ausgleich von Winkelfehlern
 
  • Ausgleich von Wellendurchbiegungen
    und Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz 
C3, C4erhöhte Lagerluft
 A2 Stahlblechkäfige (Fensterkäfig) am Innenring geführt, symmetrische Rollen
 B2 Stahlblechkäfige am festen Mittelbord geführt, asymmetrische Rollen
 EAusführung mit höherer Kapazität, symmetrische Rollen
 Mmassiver Monoblock-Käfig aus Messing, wälzkörpergeführt
 K30kegelige Bohrung, Kegel 1:30
 D1, W33Schmierbohrung und Schmiernut am Außenring

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken