von NTN SNR | mehr Rollenlager
| 2 symmetrische Tonnenrollenreihen, stellen sich zwangslos selbst ein 2 Stahlblechkäfige am Innenring geführt Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C |
| 2 symmetrische Tonnenrollenreihen,stellen sich zwanglos selbst ein Monoblock-Käfig aus Messing, wälzkörpergeführt für schwierige, anspruchsvolle Anwendeunge Anwendungen Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C |
| 2 asymmetrische Wälzkörper, zweiteiliger Massiv-Käfig starrer Mittelbord im Zentrum des Innenrings, seitliche Borde als Rückhaltevorrichtung Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C |
| Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung |
| aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen |
| schmierbar mit Fett oder Öl bei Verwendung als Abstützung für Wellen |
| |
|
| C3, C4 | erhöhte Lagerluft |
A | 2 Stahlblechkäfige (Fensterkäfig) am Innenring geführt, symmetrische Rollen | |
B | 2 Stahlblechkäfige am festen Mittelbord geführt, asymmetrische Rollen | |
E | Ausführung mit höherer Kapazität, symmetrische Rollen | |
M | massiver Monoblock-Käfig aus Messing, wälzkörpergeführt | |
K | kegelige Bohrung, Kegel 1:12 | |
D1, W33 | Schmierbohrung und Schmiernut am Außenring |
| Stahlblech |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!