Menu

Kompaktsteuerung FAG SmartController

von Schaeffler   |   mehr Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Drucken
SmartCheckControl verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 SmartCheck Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen SmartCheck und leitet den höchsten Alarmstatus weiter.
Einsatzbereich
  • Verteilung von analogen und digitalen Zusatzsignalen

Vorteile/Ausführungen
  • Bedieneinheit
    – 3,8"-Flachbildschirm mit Touchscreen, monochrom mit farbiger Hintergrundbeleuchtung
  • Eingänge
    – 4 analoge Eingänge, können über das Display umgeschaltet werden
    – 8 digitale Eingänge
  • Display
    – Konfiguration von SmartController
    – implementierte Monitorfunktion für einfache Installations- und Funktionstests
    – schneller Überblick über den Systemstatus aufgrund wechselnder Hintergrundfarbe
  • Modbus-TCP-Server
    – für die Einbindung in lokale Feldbussysteme
    – kann Zusatzsignale direkt von der Anlagensteuerung empfangen
    – Alarmstatus kann von jedem SmartCheck ausgelesen werden
  • Befestigungsart
    – SmartController mit Hutschienenmontage
    – Bedieneinheit mit Panel- oder Hutschienenmontage (z. B. Schaltschranktür)

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
0 °C bis 55 °C
  • Betriebshöhe
<2.000 m
  • Luftfeuchtigkeit
5 % bis 90 %, nicht kondensierend
  • Schutzklasse SmartController
IP20
Bedieneinheit IP67 nach Paneleinbau
  • Schutzklasse Bedieneinheit
IP67 – nach Paneleinbau
  • Schnittstellen
Ethernet 10/100 Mbit (USB wird zur Zeit nicht verwendet)
  • analoge Eingänge
je nach Einstellung
0–10 V, ±10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Eingangswiderstand bei Stromeingang 250 Ω, bei Spannungseingang 1 MΩ
  • digitale Eingänge
4 digitale Drehzahleingänge (Pulseingänge 24 V)
4 digitale Logikeingänge (statisch 24 V)
Drehzahlbereich 60–30000 U/min
  • virtuelle Eingänge
25 virtuelle Eingänge via Modbus TCP
  • Ausgänge
3 x Alarmzustand, 1 x Keep Alive, 1 x SmartCheck nicht erreichbar
  • virtuelle Ausgänge
25 x Alarmzustand der angeschlossenen SmartCheck via Modbus TCP
  • Spannungsversorgung SmartController
100–24 VAC 50/60 Hz, max. 130 VA
  • Spannungsversorgung Bedieneinheit
24 V DC (± 10 %), max. 2,6 W
  • Geräteabmessung SmartController
156,5 x 98 x 117 mm
  • Gerätabmessung Bedieneinehit
113 x 74 x 32 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken