Menu

Anschlusskabel für SmartCheck FAG

von Schaeffler   |   mehr Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Drucken
Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.
Einsatzbereich
  • Anschluss-, Kommunikationsversorgung

Vorteile/Ausführungen
  • silikonfrei
  • schleppkettentauglich
  • nach DIN VDE 0472 Teil 815 Halogenfreiheit
  • nach DIN EN 60811-2-1 ölbeständig

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur in Betrieb
–40 °C bis +80 °C (feste Kabelverlegung)
–5 °C bis +80 °C (bewegliche Kabelverlegung)
  • Bemessungsstrom bei 40 °C
2 A
  • Bemessungsspannung
30 V
  • Schutzart
IP65, IP67, IP69K
  • kleinster Biegeradius
59 mm
  • Kabelaußen-Ø
5,9 mm ±0,15 mm
  • Leiterquerschnitt
0,25 mm²

Material
  • Außenmantel PUR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken