Menu

Anwärmgerät HEATER20 BASIC

von Schaeffler   |   mehr Montageprodukte, Wartungsprodukte

Drucken
Induktives Tischgerät mit Zeit- und Temperatursteuerung zum sicheren und wirtschaftlichen Anwärmen kleiner Wälzlager und kleiner ringförmiger, ferromagnetischer Stahlteile. Anwärmgerät Basic eignet sich besonders für raue Umgebungsbedingungen. Es können auch abgedichtete, gefettete Wälzlager gleichmäßig und kontrolliert angewärmt werden.
Einsatzbereich
  • Innenring von Nadel- und Zylinderrollenlager
  • Werkstücke und Bauteile mit zylindrischer Bohrung
  • Serienmontage identischer Wälzlager
  • zylindrischer lagersitz mit fester Passung auf Welle oder Gehäuse
  • stark verschmutzte Umgebungen
  • staubige Umgebungen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr robust
  • einfache Handhabung
  • ölbeständige, staub- und wasserdichte Folientastatur
  • 2 Anwärmverfahren wählbar:
    – Zeitmodus, ideal für Serienmontage, Aufwärmzeit muss bekannt sein
    – Temperaturmodus, für kontrollierte Erwärmung oder Warmhalten von Werkstücken auf gewünschter Temperatur ohne Schädigung

Anwendungen/Hinweise
  • ausreichende Aufweitung bei Temperaturdifferenz von +80 °C bis +100 °C
  • Anwärmtemperatur bei Wälzlagern darf +120 °C sowie bei Präzisionslager 70 °C nicht übersteigen
  • Abmessungen sowie max. Masse müssen eingehalten werden
  • Befettung der Leistenauflagefläche nötig um Verschleiß und Vibrationen zu vermeiden
  • für Gerätetransport wird ein Gabelstapler benötigt
  • Achtung: Starkes elektromagnetisches Feld, Personen mit Herzschrittmacher müssen den Gefahrenbereich meiden.
  • CE-Zertifizierung

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
0–50 °C
  • Umgebungsluftfeuchtigkeit nicht-kondensierend
5–90 °C
  • Anwärmtemperatur max.

150 °C (302 °F) nicht länger als 1,5 h

  • Temperaturmessung
einfach
  • Masse max. Bauteil, Wälzlager
20 kg
  • Höhe max. Bauteil
135 mm
  • Innen-Ø min. Bauteil

10 mm, Auflageleiste HEATER50.YOKE-10

  • Außen-Ø max. Bauteil
240 mm
  • Abmessung u-förmiger Kern
40 x 40 mm

Lieferumfang
  • Tischgerät
  • Temperaturfühler HEATER.MPROBE-20-200
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-10
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-15
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-20
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-30
  • Auflageleiste HEATER50.YOKE-60
  • Dose mit säurefestem Kontaktflächenfett
  • hitzebeständige Handschuhe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken