Menu

Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt

von Schaeffler   |   mehr Lagergehäuse

Drucken
Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierverarbeitender Industrie, Fördertechnik und Ventilatoren eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Lager mit kegeliger Bohrung
  • Lager mit zylindrischer Bohrung
  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Tonnenlager
  • Pendelrollenlager

Vorteile/Ausführungen
  • für Wellendurchmesser 20–160 mm
  • verbesserte Festigkeit durch optimiertes Design
  • Gehäuse nach Baukastenprinzip, für Wälzlager in versch. Durchmesser- und Breitenreihen
  • Loslager – Lager sind verschiebbar
  • 2 Schmierbohrungen M 10 x 1  (1 x  mittig, 1 x seitlich)
  • Fettaustrittsbohrung, kontrollierter Austritt von überschüssigem bzw. verbrauchtem Schmierfett
  • Fettschmierung, empfohlenes Fett ARCANOL
  • eingegossene Markierungspunkte im Oberteil
    für Anschlusspositionen der Zustandsüberwachung, Industrie 4.0. Lösungen
  • Einkerbung zur Kennzeichnung von Wellen- und Lagermitte
    dient zur schnellen, einfachen Ausrichtung des Gehäuses
  • Seriennummern auf beiden Gehäusehälften für eindeutige Zuordnung, Nachverfolgbarkeit
  • verschiedene Dichtungsvarianten je nach Einsatzbedingungen separat bestellbar
  • einfache Befestigung mit 2 Fußschrauben mit metrischem Gewinde (nicht im Lieferumfang)
  • ab Größe SES524-620 befindet sich im Gehäuseoberteil eine Ringschraube DIN 580

Anwendungen/Hinweise
  • Lagereinbau mit kegeliger Bohrung mittels Spannhülse auf Welle mit konstantem Durchmesser
  • Lagereinbau mit zylindrischer Bohrung direkt auf abgesetzter Welle
  • Festlagerung erreicht man durch Einlegen von je einem Festring (separat bestellbar) auf beiden Seiten des Lagers
  • Ringschraube dient als Anschlagpunkt für Ein- und Ausbau, ermöglicht das Heben des Gehäuses inkl. eines eingebauten Lagers
  • Ringschraube immer ganz ins Gehäuse einschrauben

Technische Daten
  • Lagersitz Toleranzklasse
G7

Material
  • Graugussgehäuse Gusseisen EN-GJL-300 nach DIN EN 1561

Lieferumfang
  • Gehäuse
  • Flachschmiernippel DIN 340 - M 10 x 1
  • Kegelschmiernippel DIN 71412 - M 10 x 1

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken