von Schaeffler | mehr Kugellager
| nachschmierbar mit Fett oder ÖL Betriebstemperatur –30 °C bis +100 °C |
| befettet mit Hochleistungsfett, wartungsfrei Betriebstemperatur –30 °C bis +80 °C |
| hängt vom Druckwinkel ab, je größer der Winkel umso belastbarer O- oder X-Anordnung eingesetzte Spindellager nehmen Axialkräfte in beide Richtungen und Momente auf Tandem-Anordnung sind nur in einer Richtung axial belastbar |
| Lage des Druckkegels ist auf der Mantelfläche des Außenrings gekennzeichnet |
| |
| können in beliebiger Anordnung eingebaut oder zu unterschiedlichen Sätzen kombiniert werden |
| C | Druckwinkel α = 15° |
E | Druckwinkel α = 25° | |
T | Massiv-Fensterkäfig aus Hartgewebe | |
P4S | Toleranzklasse P4S | |
UL | Universalausführung z. B. für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O-Anordnung, X-Anordnung leichte Vorspannung | |
UM | Universalausführung z. B. für paarweisen Einbau, Lagerpaar hat bei O-Anordnung, X-Anordnung mittlere Vorspannung | |
2RSD | beidseitige Spaltdichtung |
|
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung, ist nicht zerlegbar und hat kleinere Stahlkugeln als Standard-Spindellager. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Hochgeschwindigkeits-Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten An...
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung, ist nicht zerlegbar und hat kleine Keramikkugeln. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Hochgeschwindigkeits-Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führung...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!