Menu

Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..CE, FPL..CE wartungspflichtig

von Fluro   |   mehr Gelenkköpfe

Drucken
Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf nach DIN 24338/ISO 6982 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Belastung.
Einsatzbereich
  • für Anschlussmaße nach DIN 24333-24336 und ISO 6020/1, ISO 6022

Vorteile/Ausführungen
  • Gleitpaarung Stahl/Stahl
 
  • Links- und Rechtsgewinde
 
  • nach Cetop Empfehlung
RP 58H für Norm Hydraulikzylinder
  • Befestigung
klemmbar über Innensechskantschraube DIN 912-8.8.
  • Lager mit Sicherungsring
 
  • offener Gelenkkopf
Betriebstemperatur –50 °C bis +200 °C
  • nachschmierbar
bei Größe 12 keine Möglichkeit
ab Größe 16 mit Hydraulik Schmiernippel DIN 71412

Material
  • Gehäuse
Vergütungsstahl C45, geschmiedet bis Größe 63
ab Größe 70 aus gegossenem Späroguss GS400
  • Lagerschale
Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen,phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
  • Innenring
Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen,phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken