Menu

Zahnstange schräg verzahnt, rechts, Stahl

mehr Zahnstangen

Drucken
Quadratische, schrägverzahnte, rechtssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Verschiebung der Zahnstange.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähne geschliffen, schräg verzahnt, rechtssteigend
  • geeignet für fortlaufende Montage
  • gleichmäßigere Kraftübertragung dank Schrägverzahnung
  • überträgt größere Drehmomente
  • geringere Geräuschentwicklung
  • hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Rechts- oder linkssteigende schräge Verzahnung muss immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden.

Technische Daten
  • Verzahnungsqualität
6h25
  • Eingriffswinkel
19° 31' 42"

Material
  • Stahl 16MnCr5
  • Zähne induktiv gehärtet (HRC 60)

HRC 60


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken