Menu

Sandwichelement D, Ausführung Standard

von BBM Akustik   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Elastisches D-Element einfach bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung sowie einer Isolierschicht aus gemischtzelligem PUR-Elastomer, zur punktuellen, körperschallisolierten Aufstellung von Maschinen und Geräten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, die Anwendung richtet sich nach den Kriterien zur elastischen Lagerung.
Einsatzbereich
  • punktgenaue Lagerung
  • Lagerung von Maschinen aller Art wie Messmaschinen, RLT-Geräten, Waagen, Prüfständen, Automationsgeräten, Förder- und Chemieanlagen, Sondermaschinen, Verpackungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung Standard, Druckplatte mit Bohrung
  • dämmen Erschütterungen
  • isolieren Schwingungen und Körperschall
  • modular einsetzbar
  • einheitliche Baugrößen
  • lange Lebensdauer
  • schnelle und einfache Montage
  • vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • zuverlässige Schwingungslagerung

Anwendungen/Hinweise
  • Auf Ebenheit der Geräterahmen bzw. auf vollflächigen Kontakt des Elementes mit Gerät und Grund sollte geachtet und stets mittig belastet werden.
  • Typ T und H einsetzbar nur auf ausreichend steifem Untergrund

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +70 °C
  • Baugröße B x L
140 x 210 mm
  • Isolierschicht
50 mm
  • Druckplatte
8 mm
  • Klebeplatte
3 mm
  • Bohr-Ø
10 mm

Material
  • Druckplatte aus Stahl, feuerverzinkt, für hohen Korrosionsschutz
  • Isolierschichten aus gemischtzelligem Polyurethan-Elastomer

Lieferumfang
  • inkl. Klebeplatte

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken