Menu

Schmiernippel-Sortiment, 350-teilig, Stahl

mehr Schmiernippel

Drucken
Praktische Schmiernippel-Sortimentsbox für eine ideale Auswahl für vielfältige Anwendungen.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Fahrzeugbau
  • Werkzeugbau
  • Maschinenbau
  • Baumaschinen
  • landwirtschaftliche Maschinen

Vorteile/Ausführungen
  • konische (kegelige) oder zylindrische Gewinde
  • formschlüssiges Ansetzen einer Fettpresse

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einpressen des Fettes wird eine Kugel nach innen gedrückt, die sich nach dem Befüllen durch eine Feder im Inneren wieder nach außen bewegt und somit den Nippel verschließt

Technische Daten
  • Kofferabmessung B x H x L
18,0 x 4,5 x 25,0 cm

Material
  • Schmiernippel aus gehärtetem, glanzverzinktem und passiviertem Stahl
  • Koffer aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Kegelschmiernippel DIN 71412, Form A, gerade 180° 
    – 50 x M 6 x 1, konisch, 6-kant
    – 40 x M 8 x 1, konisch, 6-kant
    – 35 x M 10 x 1, konisch, 6-kant
    – 30 x R 1/8", konisch, 6-kant
    – 15 x R 1/4", konisch, 6-kant
  • Kegelschmiernippel DIN 71412, Form B, 45°
    – 25 x M 6 x 1, konisch, 4-kant
    – 20 x M 8 x 1, konisch, 4-kant
    – 15 x M 10 x 1, konisch, 4-kant
    – 15 x R 1/8", konisch, 4-kant
    – 10 x R 1/4", konisch, 6-kant
  • Kegelschmiernippel DIN 71412, Form C, 90°
    – 20 x M 6 x 1, konisch, 4-kant
    – 15 x M 8 x 1, konisch, 4-kant
    – 15 x M 10 x 1, konisch, 4-kant
    – 15 x R 1/8", konisch, 4-kant
    – 15 x R 1/4", konisch, 6-kant
  • Flachschmiernippel DIN 3404
    – 5 x M 10 x 1, zylindrisch, 6-kant
    – 5 x G 1/4", zylindrisch, 6-kant
  • Hydraulikgreifkupplung Typ 515/G
    – 2 x M 10 x 1
  • Kunststoffbox

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken