Menu

Kegelschmiernippel ohne Gewinde, DIN 71412, Stahl

mehr Schmiernippel

Drucken
Kegelschmiernippel aus Stahl nach DIN 71412 mit glattem Zapfen zum Einschlagen.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Fahrzeugbau
  • Werkzeugbau
  • Maschinenbau
  • Baumaschinen
  • landwirtschaftliche Maschinen

Vorteile/Ausführungen
  • das Gewindeschneiden für die Aufnahmebohrung ist überflüssig
  • formschlüssiges Ansetzen einer Fettpresse
  • geeignet für niedere Drücke
  • umweltschonend durch SafeLUBE System

Anwendungen/Hinweise
  • beim Abschmieren mit einer automatischen Presse erhöht sich womöglich der Innendruck und der Nippel könnte sich lösen
  • Einschlag-Kegelschmiernippel sollten ausschließlich mit einem Hydraulikmundstück abgeschmiert werden
  • Richtmaß der Aufnahmebohrung in Abhängigkeit vom Material ca. 0,1 bis 0,2 mm unter dem Zapfendurchmesser
  • Einbau der geraden Form sollte mit einem Einschlagwerkzeug erfolgen

Technische Daten
  • Kopf-Ø
6,5 mm / Toleranz –0,2 mm
  • Typ H1a
Form A / 180°
  • Typ H2a
Form B / 45°
  • Typ H3a
Form C / 90°

Material
  • gehärteter, glanzverzinkter und passivierter Stahl bei dem Typ H1a
  • glanzverzinkter und passivierter Stahl mit gehärtetem Kopf bei den Typen H2a und H3a

DIN 71412


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken