Menu

Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form B, Typ H2, Stahl

mehr Schmiernippel

Drucken
Kegelschmiernippel mit konischem Gewinde nach DIN 71412 in abgewinkelter Form B/45°, Typ H2 aus Stahl.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Fahrzeugbau
  • Werkzeugbau
  • Maschinenbau
  • Baumaschinen
  • landwirtschaftliche Maschinen

Vorteile/Ausführungen
  • konisches (kegeliges) Gewinde
  • formschlüssiges Ansetzen einer Fettpresse
  • umweltschonend durch SafeLUBE System
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einpressen des Fettes wird eine Kugel nach innen gedrückt, die sich nach dem Befüllen durch eine Feder im Inneren wieder nach außen bewegt und somit den Nippel verschließt

Technische Daten
  • Kopf-Ø
6,5 mm / Toleranz –0,2 mm
  • Typ H2
Form B / 45°

Material
  • gehärteter, glanzverzinkter und passivierter Stahl

DIN 71412


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken