Menu

Schwingelement AB

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Schwingelement zur elastischen Universallagerung.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Schwingungsisolierung
  • wenig Restkraftübertragung
  • lange Lebensdauer
  • wartungsfrei
  • bruchsicher

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Einmassensystem (Kreisschwinger und Linearschwinger) und Zweimassensystem mit Gegenschwingrahmen dynamische Federwerte im nominalen Lastbereich bei 960 min-1 und 8 mm Schwingweite sw
  • Beschleunigungen > 9.3 g bei Siebdrehzahl sind nicht empfehlenswert
  • bei maximaler Druckbelastung und Endsetzung ca. 1 Jahr

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm
  • Eigenfrequenz ca.
2–3 Hz

Material
  • Leichtmetallprofil
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10
  • Edelstahl AISI 304 und Rubmix 20 bei Artikel J24081

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken