Menu

Gummifederelement DK-S

von Rosta   |   mehr Gummifederelemente

Drucken
Torsionselastisches Federelement zum Federn, Dämpfen und Lagern.
Einsatzbereich
  • Bandabstreifer
  • Pendellagerung
  • Einzelradaufhängung
  • Gelenk zu Schab- und Bürstengerät
  • Druckrollenlagerung in Besäumsäge

Vorteile/Ausführungen
  • lange Lebensdauer
  • montagefreundlich
  • energiesparend
  • keine wechselseitige Auslenkung über die Element-Nulllage

Anwendungen/Hinweise
  • nachträglich darf an diesen Produkten nicht geschweißt werden
  • Steckverbindung mindestens 2x Lichtmass "C" als Stecklänge wählen
  • Element zum Stecken auf einen blanken Vierkant mit einer Passung von h9 bis h11
  • Drehmoment- und Belastungstabelle unter Download
  • Anwendungsbeispiele unter Download

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +80 °C
  • Toleranz L1
±0,2
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm

Material
  • Gehäuse aus einem Aluminiumprofil
  • Innenvierkant aus einem steckbarem Stahlrohr, galvanisch verzinkt
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken