Menu

Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

mehr Spannelemente

Drucken
Permanentmagnet für eine einfache Montage in Vorrichtungen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Aufsammeln von metallischen Kleinstteilen
  • Befestigung von metallischen Gegenständen

Vorteile/Ausführungen
  • geschirmtes System

Anwendungen/Hinweise
  • Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen
  • bei der Haftkraft entspricht 1 N 0,1 kg, 10 N entsprechen 1 kg

Technische Daten
  • Einsatztemperatur max.
+200 °C

Material
  • Hartferrit
  • verzinktes Gehäuse

Downloads

Für Sie interessant

Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Spannelemente

Permanentmagnet für eine einfache Montage in Vorrichtungen.

Magnet-Stabgreifer | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Magnet-Stabgreifer

Spannelemente

Permanentmagnet für eine einfache Montage in Vorrichtungen.

Starker Hufeisenmagnet | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Starker Hufeisenmagnet

Spannelemente

Brückenmagnet mit hoher Haftkraft und einer Bohrung zur Befestigung geeignet zum Anheben, Positionieren, Halten und Ausrichten.

Topfmagnet | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Topfmagnet

Spannelemente

Permanentmagnet mit Innengewinde zum Halten, Spannen und Montieren.

Flachtopfmagnet | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Flachtopfmagnet

Spannelemente

Permanentmagnet mit Senkkopfbohrung zum Halten, Spannen und Montieren.

Knopfmagnet | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Knopfmagnet

Spannelemente

Permanentmagnet mit geteilter Haltefläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung zum Positionieren, Halten und für Laborzwecke.

Magnetpositionierer verstellbar | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Magnetpositionierer verstellbar

Beloh | Spannelemente

Zwei Magnetblöcke zur Verwendung als Montagehilfe.

Platten-Entmagnetisierungsgerät | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Platten-Entmagnetisierungsgerät

Beloh | Spannelemente

Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus.

Gehrungsspanner, permanent-magnetisch | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Gehrungsspanner, permanent-magnetisch

Beloh | Spannelemente

Spannelement zum Befestigen mittels Magnetismus an den Stirnflächen oder zwei Befestigungsbohrungen seitlich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken