Menu

Rastbolzen kompakt mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Gesicherter Arretierbolzen kommen bei Indexierbohrungen zum Einsatz.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • Bauhöhe bei Ausführung ohne Arretierung ist identisch

Anwendungen/Hinweise
  • wenn der Raststift nicht hervorstehen darf, wird durch Herausziehen und Drehung um 90° des Knopfes der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • durch einen Gewindeeinstrich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar
  • die Federkraft entspricht statischen Mittelwerten
  • die Einschraublänge ist über Distanzringe anpassbar
  • Knopf ist nicht demontierbar

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,02/–0,04 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Hülse aus Stahl, 1.4305
  • Raststift aus vernickeltem Stahl, 1.4305
  • Knopf aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken