Menu

Rastbolzen mit Knopf, mit/ohne Arretierung

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Der Rastbolzen ist einsetzbar für dünnwandige Bauteile.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • besonders für Bauteile mit einer Wandstärke von 1 – 5 mm geeignet
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • bei der Ausführung mit Arretierung wird durch Herausziehen und Drehung um 90° des Knopfes der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • Bolzen kann je nach Klemmlänge kann hervor stehen
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • Knopf ist nicht demontiert

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,02/–0,04 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis max. +80 °C

Material
  • Hülse aus galvanisch, verzinktem Stahl
  • Raststift aus vernickeltem Stahl, 1.4305
  • Knopf aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.