Menu

Kugelspannbolzen, selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Selbstsichernder Arretierbolzen mit Klemmlängenausgleich zum Fixieren und gleichzeitigem, spielfreien Verbinden von dünnwandigen Platten.
Einsatzbereich
  • zum Spannen von Blechen für Schweißbearbeitung
  • zum Spannen von Schutzabdeckung
  • zum Verschließen von Türen

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • ergonomischer Griff

Anwendungen/Hinweise
  • bei hineindrücken des Kopfes, wird der Bolzen entriegelt
  • Befestigungsmöglichkeit für Halteseile
  • Spannweg von 5 mm

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,04/–0,08 mm
  • Passung Aufnahmebohrung
 H11
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis max. +80 °C

Material
  • Bolzenteil aus Edelstahl, 1.4305
  • Griff aus grauem Kunststoff, Thermoplast PA 6
  • Feder aus Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.