Menu

Seitendruckstück glatt, mit Kunststofffeder und Edelstahlstift

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Einsatzbereich
  • Bohren
  • Montieren
  • Lackierarbeiten
  • Sandstrahlarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • ermöglicht ein seitliches Andrücken
  • Grundkörper blau – mit leichter Federkraft
  • Grundkörper rot – mit Standard-Federkraft
  • Grundkörper grün – mit starker Federkraft
  • Teile-Nr. F42700 und F42701 mit abweichender Stiftform

Anwendungen/Hinweise
  • Montage mittels Einpressen
  • das Einpressen wird durch vorheriges Anfeuchten erleichtert
  • Angaben zur Federkraft ist der statische Mittelwert
  • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x
  • Berechnung Maß x: y ≥ l2 – d2/2, dann x = d2/2 – s oder Y < l2 – d2/2, dann x = d2/2 – s – [(l2 – d2/2 – y) x 0,123]

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
+100 °C
  • Toleranz l
–1 mm
  • Toleranz l2
±0,5 mm
  • Achsabstand
l0
  • Werkstückhöhe/-länge
y/w
  • Hub/Koordinatenmaß
s/x
  • Anschlagdurchmesser
z
  • abweichende Stiftform
*
  • Passung Aufnahmebohrung D
H8

Material
  • Stift aus Stahl
  • Feder aus Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.