Menu

Rollenführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe MR W 25

von Schneeberger   |   mehr Profilschienenführung

Drucken
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Rollen verfügt über hohe Steifigkeit sowie sehr hohe dynamische und statische Tragfähigkeit. Laufwagen Monorail MR wird vorwiegend in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch die vollständige, allseitige Abdichtung des Linearschlittens ist eine sehr hohe Lebensdauer gesichert. Modularer Aufbau ermöglicht das kombinieren von Linearführungen mit allen Linearwagentypen innerhalb einer Baugröße.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • sehr hohe dynamische und statische Tragfähigkeit
  • einfache Handhabungsaufgaben bis zu schweren Zerspanungsprozessen

Vorteile/Ausführungen
  • einteilig bis 6 m Länge erhältlich
  • hohe Lebensdauer, konstante Genauigkeit
  • hohe Laufruhe, durch min. Hubpulsation, Nickbewegung, Geräuschentwicklung bei Verfahrgeschwindigkeit, Kunststoffwälzkörperrückführung
  • vollständig abgedichtet, doppellippige Querabstreifer stirnseitig sowie jeweils 2 oben und unten liegende Längsabstreifer pro Seite
  • zusätzlich abgedichtete Fugen zwischen Stirnplatte und Stahlkörper
  • hohe Steifigkeit, da Rollen mit logarithmischem Profil als Wälzkörper sowie durch optimierten Wagenquerschnitt und Schiene
  • logarithmisches Rollenprofil, Kontaktfläche passt sich der jeweiligen Belastung an, weicher Übergang, bewirkt reduzierten Verschleiß
  • 6 Befestigungsbohrungen für hohe Verbindungssteifigkeit
  • diverse Schmieranschlüsse zur Schmierstoffzuführung je nach Kundenwunsch realisierbar
  • je nach Anforderungsanweisung wird Wagen beölt, leicht befettet oder vollbefettet ausgeliefert
  • hohe Führungssteifigkeit durch trapezförmiges Schienenprofil, einfacher Austausch von Verschleißteilen ohne Demontage des Wagens
  • O-Anordnung der Führung, realisiert große innere Stützabstände sowie gleichmäßige und hohe Aufnahme von Kräften aus allen Richtungen sowie Momentsteifigkeit durch die um 90° versetzte Wälzkörperlaufbahnen

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
AStandardwagenDKompaktwagen hoch und lang
 BStandardwagen langFKompaktwagen
 CKompaktwagen hochGKompaktwagen lang
 G0hoch genauV1leichte Vorspannung (Standard)
 G1sehr genauV2mittlere Vorspannung
 G2genauV3hohe Vorspannung
 G3Standard genau  
 R1Anschlag unten, ReferenzseiteCNkeine Beschichtung
 R2Anschlag oben, Referenzseite  
 S10mittig links SchmieranschlussLNÖl-Schutz
 S11oben links SchmieranschlussLV Vollfettung
 S20mittig rechts  Schmieranschluss  
 S21oben rechts Schmieranschluss  
 S22seitlich unten rechts Schmieranschluss  
 S996 Schmieranschlüsse, mit Schrauben verschlossen  

Technische Daten
  • Temperatur
–40 °C bis +80 °C
  • Geschwindigkeit max.
3 m/s
  • Beschleunigung max.
50 m/s²

Material
  • Wagen, Wälzkörper
Wälzlagerstahl durchgehärtet
  • Kunststoffteile
POM, PAPA, TPU spritzgegossen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken