von Schaeffler | mehr Linearkugellagerführung
| –30 °C bis +80 °C |
| nass oder trocken konserviert trockenkonservierte Lager müssen nach dem Auspacken sofort befettet oder geölt werden |
| stirnseitige Dichtung mit 2 schleifenden Dichtlippen befettet mit Qualitätsfett, für viele Anwendungen wartungsfrei |
| axial und radial zu befestigen, Fixierbohrung außen, Schraube mit Zapfen ist dem Gewindestift zu bevorzugen |
| im gesamten Umlenkbereich werden Kugeln durch einen speziellen Federring hochpräzise geführt, selbst bei schwierigen Betriebsbedingungen ist der Verschiebewiderstand niedrig und gleichmäßig |
|
|
|
| P | einseitige Lippendichtung |
PP | beidseitige Lippendichtung | |
AS | nachschmierbar, durch Aussparungen im Halte- oder Außenring, Fettschmierung ist der Ölschmierung vorzuziehen |
| gehärtet, geschliffen |
| mit integriertem Kunststoffkäffig |
Dazu passt
Diese Vollwelle aus Wälzlagervergütungsstahl zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager oder als Führungsstangen für Gleitb...
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleines und besonders preisgünstiges Linearkugellager. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Die robuste Konstruktion dieses geschlossenen Linearkugellagers ermöglicht den Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Die robuste Konstruktion dieses offenen Linearkugellagers ermöglicht den Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet dieses geschlossene Linearkugellager aus. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet dieses offene Linearkugellager aus. Dieses winkeleinstellbare Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses Linearkugellager aus. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!