Menu

Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPC

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPC nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Laufeigenschaften und höhere Leistungsübertragung gegenüber klassischem Keilriemen.


Einsatzbereich
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • SatzConstant S = C PLUS, ungemessen satzverwendbar
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • hoher Wirkungsgrad (min. 97 %)
  • geringe Wartungskosten
  • deutliche Energieeinsparung
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +70 °C
  • Riemenbreite
22 mm
  • Riemenhöhe
18 mm

Material
  • SBR/NR-Mischung
  • Zugträger aus Polyester, wartungs- und dehnungsarm

Downloads

Für Sie interessant

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPC/C | Keilriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPC/C

Dazu passt

Keilrillenscheibe mit Profil SPC und C/22 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPZ

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPA

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPA nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPB

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPC

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPC nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Schmalkeilriemen Gates Super HC®, SPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates Super HC®, SPA

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPA nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für erhöhte Leistungsübertragung durch optimalem Querschnitt.

Schmalkeilriemen Gates Super HC®, SPB/5V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates Super HC®, SPB/5V

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB/5V nach DIN 7753-1 bzw. USA-Standard RMA/MPTA und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für erhöhte Leistungsübertragung durch optimalem Querschnitt.

Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPZ

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Laufeigenschaften und höhere Leistungsübertragung gegenüber klassischem Keilriemen.

Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPA

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPA nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Laufeigenschaften und höhere Leistungsübertragung gegenüber klassischem Keilriemen.

Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Optibelt SK, SPB

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Laufeigenschaften und höhere Leistungsübertragung gegenüber klassischem Keilriemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken